GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB 3,8 mm

Prekės Nr.: 122426 3,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Modelis: 4×D
  • Smailas kampas: 135
  • Kotas: DIN 6535 HB su h6
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Nominalusis ⌀ DC 3,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 18,3 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,12 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122426 3,8
EAN / GTIN 4045197791313

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
170
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
75
Ketus
K
160
GGG
K
130
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukurta naudoti, kai pjovimo greitis ypač didelis. Puikiai tinka įrenginiams, kurių maža galia ir didelis sūkių skaičius.
  • Žymiai mažesnė pjovimo jėga dėl specialios pjovimo briaunų geometrijos.
  • Danga užtikrina didelį patvarumą net ir prie aukštos darbinės temperatūros.
  • Poliruotais drožlių grioveliais puikiai pašalinamos drožlės.

Labai siaura skersinė pjovimo briauna ir specialus 4 kreipiančiųjų briaunų išdėstymas užtikrina puikų tikslumą.. Optimali mikrogeometrija dar pagerina patvarumą bei darbo našumą.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį