{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standartas | DIN 6537 K | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 20 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h7 | |
| Bendras ilgis L | 131 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 79 mm | |
| Koto skersmuo DS | 20 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 135 laipsniai | |
| Spiralinis kampas min. | 30 laipsniai | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02001015 | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 0200 | |
| Koto ilgis LS | 50 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,013 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 4,43 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis žingsnis | 108,828 mm | |
| Šlifavimo forma | A | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | h7 | |
| viršutinis matmuo nominalusis skersmuo | 0 mm | |
| apatinio matmens nominalusis skersmuo | −0,013 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 81 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 49 mm | |
| Veikimo ilgis | 101,57 mm | |
| Svoris | 597 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartinės formos numeris | K | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | mėlynos spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Vykdymas (×D) | 4×D | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 49 mm |
| Produkto numeris | 122385 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197389282 | |
| Gamintojo numeris | 122385 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |