GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 5

Prekės Nr.: 122361 5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Modelis: 4×D
  • Tipas: H
  • Smailas kampas: 140
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Nominalusis ⌀ DC 5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 20,5 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 60 HRC 0,07 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas raudoni
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122361 5
EAN / GTIN 4045197968234

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
70
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
55
Plienas <55 HRC
H
28
Plienas <60 HRC
H
16
Plienas <65 HRC
H
14
Plienas <67 HRC
H
10
Ketus (G)
K
70
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl išgaubtų pagrindinių pjovimo briaunų ir tikslaus užapvalinimo grąžtas pasiekia didelį stabilumą ir gali atlaikyti maksimalias apkrovas.
Speciali danga grūdintųjų plienų gręžimui.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122362 / 122372.
Forma HE: užsakyti Nr. 122361 / 122371 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį