VHM trumpas spiralinis grąžtas 4,5 mm

Prekės Nr.: 122160 4,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6539
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,5 mm
Danga TiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6539
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 118 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 17,3 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm
Koto tolerancija h7
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,08 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122160 4,5
EAN / GTIN 4045197040527

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
230
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
160
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
70
Plienas <1100 N/mm²
P
50
Plienas <1400 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
25
Ti >850 N/mm²
S
20
Ketus (G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Panašus į DIN 6539 (trumpas modelis).
Nominalusis ir koto ⌀ sutampa.
TiN danga.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Gręžimo patrone Nr. 341050 grąžtas užspaudžiamas tvirtai ir patikimai.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį