• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM trumpas spiralinis grąžtas, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

Prekės Nr.: 122151 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
886 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Standartas DIN 6539
Danga TiAlN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 4 mm
Tolerancijos klasė ISO h7
Bendras ilgis L 55 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 22 mm
Koto skersmuo DS 4 mm
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Spiralbohrer extra kurz
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Koto ilgis LS 33 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,3 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h7
Iškyšos ilgis A 27 mm
Darbinės dalies ilgis L1 17 mm
Veikimo ilgis 53,7 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 16 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122151 4
EAN / GTIN 4045197748317
Gamintojo numeris 122151 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
260
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
25
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Panašus į DIN 6539 (trumpas modelis).
Nominalusis ir koto ⌀ sutampa.
TiAlN danga padidintam apdirbimo našumui.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Gręžimo patrone Nr. 341050 grąžtas užspaudžiamas tvirtai ir patikimai.