VHM trumpas spiralinis grąžtas 10,2 mm

Prekės Nr.: 122151 10,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Tipas: N
  • Smailas kampas: 118
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h7

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 10,2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6539
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 118 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 27,7 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 43 mm
Bendras ilgis L 89 mm
Koto ⌀ Ds 10,2 mm
Koto tolerancija h7
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,14 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122151 10,2
EAN / GTIN 4045197748843

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
260
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
25
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Panašus į DIN 6539 (trumpas modelis).
Nominalusis ir koto ⌀ sutampa.
TiAlN danga padidintam apdirbimo našumui.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Gręžimo patrone Nr. 341050 grąžtas užspaudžiamas tvirtai ir patikimai.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį