{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 0,65 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / 0,004 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Smailas kampas | 130 laipsniai | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 6,1 mm | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pusiau standartinis | taip | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 7 mm | |
| Bendras ilgis L | 38 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 121220 0,65 | |
| EAN / GTIN | 4045197264282 | |
| Gamintojo numeris | 121220 0,65 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |