VHM centravimo grąžtas A 6,3 mm

Prekės Nr.: 121001 6,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 333
  • Tipas: A
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k13
  • Gilinimo kampas: 60

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 333
Tipas A
Tolerancija Nominalusis ⌀ k13
Gilinimo kampas 60 laipsniai
Pjovimo kryptis dešinin.
Kotas Cilindrinis kotas su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Nominalusis ⌀ DC 6,3 mm
skirta detalių ⌀ 100 − 150 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Koto tolerancija h6
Bendras ilgis L 71 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,15 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 121001 6,3
EAN / GTIN 4045197596550

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
40
Plienas <55 HRC
H
20
Plienas <60 HRC
H
15
Plienas <67 HRC
H
10
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Iššlifuotas iš apvalaus vientiso kietlydinio strypo. Su sraigtiniais grioveliais.
Medžiagoms iki 62 HRC.
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
    ⌀ DC k13 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį