Spiralinis grąžtas HSS/E VA 19,75 mm

Prekės Nr.: 116360 19,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 345
  • Tipas: INOX
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 135

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 19,75 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 345
Tipas INOX
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 135 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 110,4 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 140 mm
Bendras ilgis L 238 mm
Morzės kūgio MK dydis 2
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116360 19,75
EAN / GTIN 4045197032072

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
12
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sustiprinta šerdis. Grąžto paviršius specialiai apdirbtas, todėl sumažėja galimybė prilipti drožlei prie briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.
Viršūnės forma C.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį