{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 51 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 148,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 225 mm | |
Bendras ilgis L | 412 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 5 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,32 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116340 51 | |
EAN / GTIN | 4045197031105 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 51 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
549,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
338,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 412 | 412 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 51 | 51 |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
Morzės kūgio MK dydis | 5 | 5 |