HOLEX CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N 11,5 mm

Prekės Nr.: 116051 11,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CleverDrill
Nominalusis ⌀ DC 11,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 340
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 110,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 128 mm
Bendras ilgis L 195 mm
Koto ⌀ Ds 11,5 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,07 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116051 11,5
EAN / GTIN 4062406745455

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
64
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
52
Al >10 % Si
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
26
Plienas <750 N/mm²
P
26
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Ketus (G)
K
24
CuZn
N
32
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

HOLEX CleverDrill tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio užgalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifuotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti
Naujas produktas vietoje Nr. 116050.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį