Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 15mm

Prekės Nr.: 116000 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS
Standartas DIN 340
Danga be dangos
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 15 mm
Tolerancijos klasė ISO h8
Bendras ilgis L 220 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 144 mm
Koto skersmuo DS 15 mm
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Spiralinis kampas min. 32 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys atskira dalis
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01500105
Tvirtinimo forma Standard
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 3,9 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Šlifavimo forma A
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h8
Iškyšos ilgis A 169 mm
Darbinės dalies ilgis L1 110 mm
Svoris 213 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 121,5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 116000 15
EAN / GTIN 4045197025722
Gamintojo numeris 116000 15
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
64
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
52
Al >10 % Si
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nuo 2,4 mm oksiduoti. Ypač tinka giliai esančioms kiaurymėms (iš gilių kiaurymių reikia dažniau išvalyti drožles).
Viršūnės forma A nuo dydžio 4 mm.

Privalumai:

Specialiai pritaikytas labai giliai esančioms kiaurymėms. (Naudojant kaip gilių kiaurymių grąžtą, reikia jį po truputį stumdyti pirmyn ir dažniau šalinti drožles).

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su 120° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti.