{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 6 mm - 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 41 | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,1 mm | |
su kasete | ne | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115140 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024435 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114150 - papildymo rinkinys 6-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
239,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiN |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
su kasete | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 |