Spiralinis grąžtas HSS-E-PM HPC 8,2 mm

Prekės Nr.: 114610 8,2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    39,96 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    33,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 38

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 8,2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 338
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 62,7 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 75 mm
Bendras ilgis L 117 mm
Koto ⌀ Ds 8,2 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,11 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114610 8,2
EAN / GTIN 4045197856661

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Al >10 % Si
N
60
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
40
Plienas <1100 N/mm²
P
25
Plienas <1400 N/mm²
P
14
INOX <900 N/mm²
M
20
INOX >900 N/mm²
M
15
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus HPC spiralinis grąžtas stipriau legiruotoms ir tvirtesnėms medžiagoms. Patvarūs, nes šerdis sustiprinta, o drožlių griovelių profilis parabolinis. Viršūnė gali koreguoti drožlės kampą. Mažas radialinis mušimas – tikslios kiaurymės.
Viršūnės forma S.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį