Spiralinis grąžtas HSS-Co8 3,7 mm

Prekės Nr.: 114550 3,7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 135
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,7 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 135 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 33,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 39 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 3,7 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114550 3,7
EAN / GTIN 4045197020864

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
20
INOX >900 N/mm²
M
15
Ti >850 N/mm²
S
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

atsparus karščiui, dėl pastiprintos šerdies tvirtas.
Viršūnės forma C.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį