Spiralinis grąžtas HSS/E N 8 mm

Prekės Nr.: 114405 8
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 136 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 135

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 8 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 135 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 63 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 75 mm
Bendras ilgis L 117 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114405 8
EAN / GTIN 4045197535252

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
28
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
8
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį