{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 2,2 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Tipas | W | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
| Smailas kampas | 130 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,7 mm | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 27 mm | |
| Bendras ilgis L | 57 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 2,2 mm | |
| Pastūma f apdirbant ilgadrožlį aliuminį ir plastiką | 0,05 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | geltona | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 114200 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197015303 | |
| Gamintojo numeris | 114200 2,2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |