HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N 10,1

Prekės Nr.: 114031 10,1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,52 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    7,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CleverDrill
Nominalusis ⌀ DC 10,1 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 71,6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 87 mm
Bendras ilgis L 133 mm
Koto ⌀ Ds 10,1 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114031 10,1
EAN / GTIN 4062406744571

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
60
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Ketus (G)
K
30
CuZn
N
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

HOLEX CleverDrill: tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifuotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 114030.
dyd. 13,2 – 20: su susiaurintu koto ⌀ 12,7 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį