Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 1,8 mm

Prekės Nr.: 114000 1,8
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
763 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 1,8 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 19,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 22 mm
Bendras ilgis L 46 mm
Koto ⌀ Ds 1,8 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114000 1,8
EAN / GTIN 4045197008589

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu − standartiniai.
Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.
Vientisos struktūros, todėl yra plastiškesnis ir geriau atlaiko didesnes apkrovas (pvz., su rankiniais gręžtuvais). Nebrangus modelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį