Trumpasis grąžtas HSS-E N, be dangos, ⌀ DC h8: 2mm

Prekės Nr.: 113150 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    4,27 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    3,56 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
461 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0020 mm
Koto skersmuo DS 2 mm
Koto ilgis LS 8 mm
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 2 mm
Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. 2 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h8
Drožlių griovelio ilgis Lc 12 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,47 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 36 laipsniai
Kampas, 1 etapas 130 laipsniai
Šlifavimo forma N
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS/E
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 30 mm
Darbinės dalies ilgis L1 10 mm
Bendras ilgis L 38 mm
Svoris 1,1 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 1897
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 113150 2
EAN / GTIN 4045197004185
Gamintojo numeris 113150 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi.
Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.
Poliruoti grioveliai.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.