{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00500105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Koto skersmuo DS | 5 mm | |
| Koto ilgis LS | 0 mm | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 5 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė ISO | h8 | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 26 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 1,2 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas min. | 38 laipsniai | |
| Kampas, 1 etapas | 130 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | FS | |
| Įrankio medžiaga | HSS Co 10 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-CO8 TIALN | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Iškyšos ilgis A | 32 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 18 mm | |
| Bendras ilgis L | 62 mm | |
| Svoris | 8 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | DIN 1897 | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 18,5 mm | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 113140 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197003560 | |
| Gamintojo numeris | 113140 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |