Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Chemikalams atsparių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094802 10
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094802 10
Gamintojo numeris 094802 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
Daugkartinio naudojimo nitrilinės pirštinės saugiam darbui su agresyviais chemikalais. Rombinis paviršius leidžia patikimiau suimti daiktus. Profilis patogus suimti paviršius ir sumažina riziką sugadinti jautrias dalis ir tuo pačiu sudaryti netiesiogines išlaidas.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo rankas nuo mechaninių pavojų. Apsaugo rankas nuo cheminių pavojų, tokių kaip n-heptanas, natrio hidroksidas 40 %, sieros rūgštis 96 % ir nuo bakterijų bei grybelių.
  • Prieš naudodami įsitikinkite, kad pirštinės yra tinkamos naudoti pagal paskirtį. Sąlygos darbo vietoje gali skirtis nuo bandymo sąlygų, priklausomai nuo temperatūros, dilimo ir gedimo. Prieš naudodami patikrinkite, ar nėra trūkumų bei defektų.
  • Panaudotos apsauginės pirštinės gali suteikti ne tokią patikimą apsaugą pavojingoms cheminėms medžiagoms dėl pasikeitusių fizikinių savybių. Degradacija, kurią sukelia sąlytis su chemikalais, judėjimas, tempimas, trintis ir kt., gali būti svarbiausias veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti renkantis chemikalams atsparias pirštines.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo elektros iškrovos ir šiluminių pavojų. Nenaudokite, jei pirštinės pažeistos arba nesandarios.
  • Apsauginis poveikis gali sumažėti, jei naudojama ne pagal paskirtį.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį