Juodi / raudoni pusbačiai uvex 1 x-craft, S1PL, Batų dydis EU: 42

Prekės Nr.: 092134 42
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

EU shoe size Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Series uvex 1
ESD protected area (EPA) yes
Colour red; black
Size EU 42
Gender Gentlemen’s
Standard EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Outer material micro-velour
Material of sole Polyurethane (PU)
Slip resistance taip
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Composite
Penetration-resistant sole yes
Material used for puncture resistance Textile
Closed heel taip
Fuel resistance of sole taip
Anti-static properties taip
Energy absorption capacity in the heel area taip
Protection class S1PL
Closure elastic laces
Heel shock absorption yes
Weight-dependent shock absorption ne
Shoe feature suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; metal-free sole
Shank type low
Type of product Low shoes

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092134 42
EAN / GTIN 4066853011491
Gamintojo numeris 6802242
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Wykonanie:

Sportowe, ultralekkie obuwie ochronne zapewnia pełne wsparcie i elastyczność. Wysoka odporność na ścieranie, optymalna ochrona i oddychalność. Nadaje się dla osób uczulonych na chrom. Wszystkie materiały użyte do produkcji podeszwy są pozbawione silikonu, zmiękczaczy oraz substancji utrudniających malowanie. Szerokość 11.
  • Wyściółka z siateczki Distance-Mesh.
  • W 100% bezmetalowa nakładka chroniąca palce uvex xenova®.
  • Górna część cholewki ze spienionego poliuretanu dla zapewnienia ochrony wierzchniego materiału, a tym samym dłuższego czasu trwałości.
  • Wymienna komfortowa wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy.
  • Oddająca energię, amortyzująca podeszwa wewnętrzna uvex i-PUREnrj planet z granulatem pochodzącym w 15% z recyklingu.
  • Wykończenie ESD.
  • Lekki, aktywnie oddychający materiał wierzchni z mikroweluru.
  • Dwuwarstwowa podeszwa z PU z podeszwą bionom x o ergonomicznej konstrukcji.

Półbuty ochronne z perforowanym materiałem wierzchnim oraz elastycznymi sznurowadłami i szybkim zapięciem.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC