Juodi pusbačiai FLASH 3305 XP® BOA, S1PS, Batų dydis EU: 47

Prekės Nr.: 092026 47
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

EU shoe size Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Series FLASH
ESD protected area (EPA) yes
Colour black
Size EU 47
Gender Unisex
Standard EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Outer material mesh material
Slip resistance taip
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Aluminium
Penetration-resistant sole yes
Material used for puncture resistance Textile
Closed heel taip
Protection class S1PS
Closure Rotary closure
Heel shock absorption yes
Weight-dependent shock absorption ne
Shoe feature suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole
Shank type low
Type of product Low shoes

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092026 47
EAN / GTIN 4043692451015
Gamintojo numeris 72700 47
Gamintojas / atsakingas asmuo ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Germany, https://www.atlasschuhe.de/

Aprašymas

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv FLASH s high-tech vrchnou vrstvou presne obopína chodidlo a zaručuje používateľovi nezameniteľný komfort. Vysoká návratnosť energie vďaka systému INNOFLEX a dynamickej podpore pohybu. Ideálne pre tvrdé priemyselné podlahy. Šírka 10. K dispozícii je systém s viacerými šírkou.
  • Vrchný materiál MESH.
  • Odolná, aktívna regulácia vlhkosti vďaka funkčnej podšívke aktiv-X.
  • Odolnosť proti prieniku bez kovov s medzipodrážkou XP®.
  • Hliníkový uzáver.
  • SYSTÉM MPU® REBOUND, odľahčovacia vyberateľná stieľka a technológia pohotovej podrážky.
  • Systém podrážky MPU® INNOFLEX s ohybnými drážkami pre prirodzené odpruženie a odtlmenie v oblasti päty, aby absorboval vysoké nárazové sily.
  • Koncept clima-stream® pre maximálnu priedušnosť v topánke.
  • Vybavenie ESD.

Poltopánky so zapínaním BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC