Juodi sandalai FLASH 1605 XP®, S1PS, Batų dydis EU: 41

Prekės Nr.: 092024 41
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas Tiekimo terminas 5-10 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje 0 prekių tiekimo terminas 5-10 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Series FLASH
ESD protected area (EPA) yes
Colour black
Size EU 41
Gender Gentlemen’s; Unisex
Standard EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Outer material mesh material
Slip resistance taip
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Aluminium
Penetration-resistant sole yes
Material used for puncture resistance Textile
Closed heel ne
Protection class S1PS
Closure hook-and-loop fastener
Shoe feature suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole
Shank type low
Type of product sandals

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092024 41
EAN / GTIN 4043692376684
Gamintojo numeris 32400 41
Gamintojas / atsakingas asmuo ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Aprašymas

Izvedba:

Varnostni čevelj FLASH z visokotehnološkim zgornjim materialom natančno objame stopalo in zagotavlja uporabniku nezamenljivo udobje. Visoka absorbcija energije zaradi sistema INNOFLEX in dinamične podpore pri gibanju. Idealno za trda industrijska tla. Širina 10. Na voljo je sistem z več širinami.
  • MREŽASTI zgornji material.
  • Trajna, aktivna regulacija vlage zahvaljujoč aktivni funkcionalni podlogi X.
  • Odpornost proti prodiranju brez kovin s vmesnim podplatom XP®.
  • Aluminijasta kapica.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, vložek za razbremenitev tlaka in odzivna tehnologija podplata.
  • Sistem podplata MPU® INNOFLEX s prilagodljivimi utori za naraven občutek pri hoji in tehnologija Cloudzone v peti, ki absorbira visoke udarne sile.
  • clima-stream® koncept za maksimalno zračnost čevlja.
  • ESD-izvedba.

Sandali s samopritrdilnimi trakovi.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį