{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 30 °C | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Gewebedichte | 120 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Warnschutz | |
| Anzahl Taschen, Innentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Handytasche | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 3 St. | |
| Internationale Größe, Unisex | L | |
| Produktart | Weste | |
| Taschenart | Brusttasche; Handytasche; Innentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | mit Reflexmaterial; reflektierend | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN ISO 20471 |
| Produkto numeris | 091965 L | |
| EAN / GTIN | 4045197978219 | |
| Gamintojo numeris | 091965 L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |