{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliamida | 100 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 30 °C | |
| Serie | Thermojacken Uvex | |
| Denominación del fabricante | Thermo-Steppweste | |
| Color | mėlyna; juoda | |
| Composición del tejido | Poliamidas; poliesteris | |
| Método de lavado | švelnus skalbimas | |
| Secar | nedžiovinti džiovyklėje | |
| Plancha | nelyginti | |
| Blanquear | nebalinti | |
| Limpieza química | nevalyti rūbų cheminiu būdu | |
| Tipo de aplicación | Apsauga nuo šalčio | |
| Número bolsillos, Bolsillo interior | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 1 ud. | |
| Posición, Bolsillo superior | dešininis | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Material cremallera | Plástico | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | no | |
| Capucha desmontable | taip | |
| Talla internacional, Unisex | M | |
| Tipo de producto | liemenė | |
| Tipo de bolsillo | Kišenė ant krūtinės; Vidinė kišenė; Šoninė kišenė | |
| Cierre | Guminis apvalkalas; su lipukais; užtrauktukas | |
| Capucha | taip | |
| Características | atsparus vandeniui; prailginta nugara; reguliuojami rankogaliai; stati apykaklė | |
| Sexo | Unisex | |
| Personalización textil | taip |
| Produkto numeris | 091874 M | |
| EAN / GTIN | 4031101571058 | |
| Gamintojo numeris | 9866710 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |