{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Multi Nine | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 55 % modakrilas; 43 % medvilnė; 2 % specialaus pluošto | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 330 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
| Cheminis valymas | tausojamas valymas perchloretilenu | |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
| Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C | |
| Spalva | geltona / mėlyna | |
| Dydis DE | 44/46 | |
| Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343 | |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant | |
| Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos striukė |
| Produkto numeris | 091789 44/46 | |
| EAN / GTIN | 4046181682242 | |
| Gamintojo numeris | 58367-235 44/46 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Germany, www.rofa.de |