Apvalus teptukas, ⌀: 20mm

Prekės Nr.: 087073 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 12 vienetai
    0,72 € / 1 vnt.
  • Nuo 24 vienetai
    0,60 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 604 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 20 mm
Medžiaga, rankena mediena
Paviršius natūral.
Produkto rūšis apvalus teptukas
Teptuko forma skardos apvadas
Teptuko galvutės forma Apvali
Medžiaga šeriai dirbtiniai šeriai
Tinka emulsiniai dažai; fasadų dažai; sienų spalvos
Paskirtis dažymas
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087073 20
EAN / GTIN 4013307300939
Gamintojo numeris 83350210
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Apvalus teptukas „No Loss“, tvirtai pritvirtintas, ypač tvirti PET plastiko šereliai apsaugo nuo iškritimo.
WESTEX apvalus teptukas yra 20, 25, 30, 35, 40 ir 45 mm skersmens ir puikiai tinka dažyti dispersiniais, fasadų ir sienų dažais. „No Loss“ technologija užtikrina ypač ilgą tarnavimo laiką ir neleidžia šeriams iškristi dėl itin tvirtų, tvirtai pritvirtintų PET plastiko šerių. Idealiai tinka profesionaliam naudojimui viduje ir lauke.

Savybės:
  • Tvirti PET plastikiniai šeriai.
  • Nėra šerių praradimo („No Loss“).
  • Ergonomiška rankena.
  • Tinka dispersiniams, fasadiniams ir sienų dažams.
  • Galima įsigyti 6 skersmenų: 20 – 45 mm.


Priežiūros instrukcijos:
Kad teptukas ilgai išlaikytų savo kokybę ir formą, rekomenduojame laikytis šių priežiūros nurodymų:

1. Po naudojimo:
  • Dažų likučius nuvalykite iškart po dažymo.
  • Šepetėlį kruopščiai nuplaukite vandeniu (jei naudojote dispersinius dažus) arba tinkamu tirpikliu.
  • Galiausiai nuplaukite švariu vandeniu.
2. Džiovinimas:
  • Sugrąžinkite šerius į jų pradinę formą.
  • Palikite teptuką kabėti arba gulėti, kad išdžiūtų – nestatykite „galva“ ant šerių.
3. Laikymas:
  • Laikyti sausoje ir švarioje vietoje.
  • Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio.
4. Ilgaamžiškumo patarimas:
  • Dažnai naudojant, kartais apdorokite šepetėlio priežiūros aliejumi arba švelniu plaukų balzamu.