Hidraulinis stūmoklinis keltuvas JH, Leistinoji apkrova: 6t

Prekės Nr.: 086045 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėlimo aukštis maks. 0,13 m
Aukštis min. 219 mm
Aukštis maks. 349 mm
Produkto rūšis svarstyklių/ Mašinų keltuvas
Keliamoji galia maks. 6 000 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086045 6
EAN / GTIN 4025092162746
Gamintojo numeris JH-6 B 6T
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija su didele pagrindo plokšte, kad tvirtai stovėtų, su slėgio ribojimo matuokliu. Lengvai valdoma pumpavimo paverčiama svirtis su kiauryme vožtuvo valdikliui. Rantyti stūmoklio diskai, išsukami domkratu. Negalima naudoti horizontaliai.