Plokštieji magnetai, rinkinyje 2 vnt., su sriegio įvore plokščia, Neodimis, ⌀: 88mm

Prekės Nr.: 085939 88
Kaina už vieną 1 vnt. (63,00 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 2 vnt.
Skersmuo 88 mm
Aukštis 8,5 mm
Sriegis M8
Turinys rinkinys
Produkto rūšis apvalus magnetas
Forma atvirkščio kūgio formos
Su tvirtinimo galimybe taip
Nominalioji sukibimo jėga 420 N
Medžiagos paviršius iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085939 88
EAN / GTIN 4069515000109
Gamintojo numeris 085939 88
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 − 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
  • Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
  • Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
  • Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.