Plastikinis magnetinis indas, Talpų ⌀ arba ilgis × plotis: 150mm

Prekės Nr.: 085906 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 667 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpų ⌀ arba ilgis × plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona
Produkto rūšis spintelė smulkioms dalims laikyti
Korpuso medžiaga iš plastiko
Bendras prietaiso plotis 150 mm
Bendras gylis 150 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085906 150
EAN / GTIN 4045197512277
Gamintojo numeris 085906 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės talpos su stipriais nuolatiniais magnetais. Speciali forma tvirtinimui prie vertikalių sienų.

Paskirtis:

Smulkių detalių, įrankių, sujungimo elementų ir t.t. tvirtinimui ir laikymui. Įmagnetinamos smulkios detalės tvirtai prilaikomos net ir vertikalioje padėtyje.