Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 5/5 mm

Prekės Nr.: 085481 5/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šrifto aukštis 5 mm
spaudų plotis 4,8 mm
Spaudų gylis 19,05 mm
spaudų aukštis 8 mm
Ženklas 5
Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085481 5/5
EAN / GTIN 5022044021884

Aprašymas

Modelis:

dydis 1,5/* iki dydžio 5/* = skaičius (0 - 9), raidė (A -Z) ir simbolis (, /, +, -, taškas, kablelis).
dydis 1,5LEER iki dydžio 5LEER − tarpas.

Pastaba:

Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1, 3/A arba 3/ ir t.t.
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
    Šrifto aukštis / ženklas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį