Žymėjimo kreidų rinkinys 12 vnt., Rašiklio spalva: R

Prekės Nr.: 085030 R
Rinkinio kaina 12 vienetai (0,77 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rašiklio spalva Rinkinio kaina 12 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas FM120
Pakuotė Dėžė
Skaičius 12 vnt.
Plotis 12 mm
Ilgis 110 mm
Rašiklio spalva raudona
Tinka medžiagoms iš plastiko; mediena; metalas; oda; popierius
Netinka medžiagoms stiklas
Savybės nuolatin.; pagaląst.
Turinys Rinkinys
Produkto rūšis kreida

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085030 R
EAN / GTIN 13660447100318
Gamintojo numeris 44010300
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Nusmailinta, šešiakampė žymėjimo kreida. Užrašai laikosi ilgai, tačiau lengvai nuvalomi įprastomis valymo priemonėmis. ⌀ × ilgis: 12×110 mm. 12 dalių rinkinys popierinėje dėžutėje.

Paskirtis:

Įvairių medžiagų, pvz.: metalo, plastiko, odos, popieriaus, medienos ir t.t. žymėjimui. Netinka naudoti ant ypač lygių paviršių, pvz.:  stiklo.