Universalus juostinis skimeris, Juostos ilgis: 600mm

Prekės Nr.: 084396 600
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (506,67 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 24 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Gamintojo pavadinimas Bandskimmer universal
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Produkto rūšis Paviršinis siurblys (skimeris)
Band length 600 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084396 600
EAN / GTIN 4069515045988
Gamintojo numeris 084396 600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Juostinis skimeris su universaliai reguliuojamu magnetiniu pagrindu, juostos fiksatoriumi ir išleidimo žarna. Aušinimo ir tepimo skysčių priežiūros optimizavimas pašalinant plūduriuojančius pašalinius aliejus (iki 3 l per valandą). Tai veiksmingai apsaugo nuo bakterijų ir grybelių augimo. Sisteminga aušinimo skysčių priežiūra išlaiko aušinimo skysčio efektyvumą ir taip prisideda prie ekonomiškumo, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos.
Skimmerio pakaitines juostas galima užsisakyti norimo ilgio, nurodant numerį 084395.

Tiekiama:

Su maitinimo šaltiniu.

Pastaba:

Juostos ilgio apskaičiavimas: (įrenginio bako aukštis mm + 100 mm) * 2 = juostos ilgis. Atitinkamai suapvalinkite.