Neaustinės medžiagos ritinys 0,8×40 m, Panaudojimo sritys: UNI

Prekės Nr.: 084378 UNI
Kaina už vieną 1 vnt. (7,31 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Panaudojimo sritys Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilkas
Sluoksniai 2
Tvirtinimo tūris maks. 162 l
Skaičius 1
Produkto rūšis Neaustinė medžiaga
Ilgis 40 000 mm
Plotis 800 mm
Medžiaga Polipropilenas
Savybės neplyšta; nesivelia
Tinka Alyvos; chemikalai; vanduo
Pakuotės forma Rulonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084378 UNI
EAN / GTIN 2050001710659
Gamintojo numeris GR211
Gamintojas / atsakingas asmuo Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Germany, www.emtez.de

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui. Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir tinka beveik visiems chemikalams sugerti. Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį. Produktai su užrašu OIL sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu UNI sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).
Rulonai, visi kas 50 cm skersai perforuoti.
Servetėlės ir rulonai neplyštantys, sustiprinti, dvigubos struktūros, itin gerai sugeriantys. Tinka naudoti ir ant grindų. Nesivelia.