PVC lipni juosta, mėlyna, Plotis × ilgis (mm×m): 50X33

Prekės Nr.: 083792 50X33
Kaina už vieną 1 vnt. (0,15 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 097 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,11 N/mm
Tamprumas 120 %
Stipris tempiant 1,67 N/mm
Ypatybė puikiai priglunda
Paskirtis Sandarinimas; Priklijavimas; Pritvirtinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Klijavimas
atsparus temperatūrai iki 40 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Spalva mėlyna
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,13 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083792 50X33
EAN / GTIN 4062406242404
Gamintojo numeris 083792 50X33
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalios lipnios juostos įvairioms sritims, pvz.: remontui, apsaugai, maskavimui ir pakavimui.
Glotniems paviršiams, pvz., medienai, aliuminiui arba stiklui.
Glotni PVC apsauginė juosta iš lanksčios minkštos PVC plėvelės.
Galima naudoti iki 3 savaičių patalpoje ir lauke.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.