Izoliacinė juosta, Plotis × ilgis (mm×m): 19X20

Prekės Nr.: 083657 19X20
Kaina už vieną 1 vnt. (0,67 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Scotch® Super 88
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Spalva juodas
Ilgis 20 m
Plotis 19 mm
Storis 0,22 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083657 19X20
EAN / GTIN 051128611814
Gamintojo numeris 7100079942
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M Scotch® Super 88 ir Scotch® Super 33+ – itin elastinga ir UV spinduliams atspari Premium lipni juosta, pasižyminti itin geromis elektrinėmis savybėmis ir atsparumu drėgmei, šarmams, daugeliui rūgščių ir tirpiklių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.