{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Stream-Line | |
| Gamintojo pavadinimas | Sicherheitskupplung Stream-Line | |
| Darbinis slėgis maks. | 16 bar | |
| Skersmuo d2 | 7,6 mm | |
| Skersmuo žarnos viduje | 8 mm | |
| Tinka šioms šalims | Austrija; Danija; Ispanija; Italija; Lenkija; Nyderlandai; Vokietija; Čekija | |
| Produkto rūšis | mova | |
| Jungties tipas | žarnos jungtis | |
| Srauto dydis | 2 250 l/min | |
| Medžiaga | Plienas | |
| Standartas | EN 983; ISO 4414 |
| Produkto numeris | 080297 8 | |
| EAN / GTIN | 7391390285300 | |
| Gamintojo numeris | 303202062 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de |