Apsauginė suslėgto oro mova EurostandardMaksimalus darbinis slėgis 16 BAR (oro slėgis)

Prekės Nr.: 080285 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis prijungimo sriegis (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Plieninė mova
maksimalus darbinis slėgis 16 bar
Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in
Jungtis Europinis standartas
Srauto dydis 2 250 l/min
Produkto rūšis Mova

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080285 1/4
EAN / GTIN 7391390044785
Gamintojo numeris 303202152
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinėsplieninės movos turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:
  • Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.
  • Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.
  • Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.
  • Ekonomiškumas − amortizacija garantuojama ilgiausiai 2 metams.

eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiama (žarnos galas nesidaužo į šalis). Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.
Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar.

Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.