Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt., Tipas G, Maksimalus kabės įkalimo gylis: 6mm

Prekės Nr.: 078420 6
Rinkinio kaina 1200 vnt. (0,04 € / 10 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
619 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus kabės įkalimo gylis (mm) Rinkinio kaina 1200 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 1,2 vnt.
Gamintojo pavadinimas Typ G 11/6-14
Turinys rinkinys
Produkto rūšis Kabės
Gylis maks. 6 mm
Skaičius 1,2
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078420 6
EAN / GTIN 4009729081365
Gamintojo numeris 042-0795
Gamintojas / atsakingas asmuo Novus Dahle GmbH, Breslauer Strasse 34-38, 49808 Lingen, Germany

Aprašymas

Modelis:

Plokščios vielos kabės, tipas G 11/6-14, plėvelėms, aliuminio apdailos detalėms, statybinei plėvelei, popieriui ir kartonui, etiketėms ir pan.
Šios aukštos kokybės kabės puikiai tinka greitam ir saugiam įvairių medžiagų tvirtinimui.