Indukcinis kaitintuvas iDuctor Power W2300 W2300KIT_B

Prekės Nr.: 078332 W2300KIT_B
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 20

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įtampa 230 V
Dažnių ribos 50 Hz - 60 Hz
Atiduodamoji galia 2 300 W
Ilgis 490 mm
Plotis 390 mm
Aukštis 130 mm
Svoris 4 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė IP 20
Produkto rūšis Indukcinis kaitintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078332 W2300KIT_B
EAN / GTIN 8718868455062
Gamintojo numeris 8718868455062

Aprašymas

Modelis:

iDuctor Power+ W2300 yra patogus indukcinis kaitinimo įrankis, kurio galia siekia 2300 vatų. Tai reiškia, kad stambesnes ir sunkesnes geležies turinčias staklių dalis galima saugiai kaitinti ir atskirti nenaudojant atviros ugnies. Flexcoils galima įsigyti įvairių ilgių.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.