E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Precision, Pjūvio plotis: 35mm

Prekės Nr.: 077850 35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūvio plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Produkto rūšis E-Cut pjovimo diskas
Pjūklelių skaičius 1 vnt.
Medžiaga lakštas bimetalas (BiM)
Ilgis 50 mm
Lakšto aukštis 35 mm
Tinka gipso kartono plokštės; mediena; iš plastiko
Medžiagų grupė Mediena
Konfigūruojam. ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077850 35
EAN / GTIN 4014586387499
Gamintojo numeris 63502205210
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Tinka:

Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.