E-Cut pjovimo diskas, deimantinis, SLP laikiklis, Pjūvio plotis: 35mm

Prekės Nr.: 077849 35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūvio plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Produkto rūšis E-Cut pjovimo diskas
Pjūklelių skaičius 1 vnt.
Medžiaga lakštas deimantas (D)
Lakšto aukštis 50 mm
Storis lakštas 35 mm
Tinka armuotas plastikas
Medžiagų grupė Plastikai
Konfigūruojam. ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077849 35
EAN / GTIN 4014586389592
Gamintojo numeris 63502193210
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Tinka:

Visi FEIN Multitools su Starlock Plus arba Starlock Max laikikliais. Taip pat visiems kitų gamintojų Multitools su Starlock Plus arba Starlock Max laikikliais.