Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Nusiurbimo žarna CE, Ilgis: 5,5m

Prekės Nr.: 077327 5,5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

27 mm
Ilgis 5,5 m
Tinklo įtampa 230 V
Produkto rūšis Nusiurbimo žarna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077327 5,5
Gamintojo numeris MIE6514511
Gamintojas / atsakingas asmuo Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Germany, www.mirka.de

Aprašymas

Modelis:

Nusiurbimo žarna su integruotu elektros laidu skirta Mirka DEROS Nr. 077324. Ilgis: 5,5 m.