• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis GWS GWS1810SC

Prekės Nr.: 077120 GWS1810SC
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GWS18V-10SC
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5,5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sūkių skaičius 4 500 min-1 - 9 000 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 34 mm
Svoris 2 kg
maksimali vibracija pagal EN 6 m/s2
Apsauga nuo perkrovos taip
Saugos jungiklis ne
minkštas paleidimas ne
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077120 GWS1810SC
EAN / GTIN 4059952647524
Gamintojo numeris 06019G340E

Aprašymas

Modelis:

Galingas 18 V akumuliatorinis kampinis šlifuoklis.
  • Dėl naujojo EC variklio ir naujosios ProCORE18V akumuliatorių technologijos 30 % daugiau galios ir 125 % ilgesnis veikimo laikas.
  • Didesnė apsauga dėl intelektualios stabdžių sistemos, kuri sutrumpina stabdymo laiką iki 70 %, ir KickBack Control.
  • Plokšteles keisti patogu, nes tam nereikia jokių įrankių.

Tiekiama:

Su 2 x ProCORE 18 V akumuliatoriumi, tvirtinimo flanšu, įkrovikliu, greitojo užveržimo veržle, 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, apsauginiu gaubtu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073854 ir Nr. 073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį