Akumuliatorinis smūginis suktuvas GDS12115

Prekės Nr.: 074054 GDS12115
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GDS 12V-115
Akumuliatorių kiekis 2
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M12
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 115 Nm
Smūgių skaičius 0 min-1 - 3 100 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Išorinis kvadratas
Įrankių laikiklio matmenys 3/8 in
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 1 200 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 2 600 min-1
Svoris 0,9 kg
maksimali vibracija pagal EN 10 m/s2
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Plienas
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074054 GDS12115
EAN / GTIN 3165140910705
Gamintojo numeris 06019E0103

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.
  • Dešininė / kairinė eiga.
  • Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.

Kompaktiškas smūginis suktuvas labai tiksliam darbui.
  • Puikus valdymas dėl trumpo konstrukcinio ilgio.
  • Didesnis tikslumas: 2 lygių Power-Control tam, kad būtų išvengta mažesnių varžtų persukimo.
  • Ilgiau tarnauja, nes EC varikliui nereikia šepetėlių.
  • LED lemputė darbo zonos apšvietimui net ir tamsiose vietose.

Privalumai:

Patogus valdymas dėl trumpo konstrukcinio ilgio.

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073859.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys