LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumuliatoriaus M18TLED

Prekės Nr.: 073211 M18TLED
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18TLED-0
ATEX zona Nera
Pakreipimo ribos 135 laipsniai
Šviesos srautas 120 lm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Svoris be akumuliatoriaus 300 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073211 M18TLED
EAN / GTIN 4002395380220
Gamintojo numeris 4932430361

Aprašymas

Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi.
Su reguliuojama LED lemputės galvute.
Šviestuvo galvutė, reguliuojama 135° kampu.

Tinka:

Milwaukee 18 V akumuliatoriai (Nr. 073816 MB18 ir 073827 MB18).

Tiekiama:

Akumuliatorinė lempa be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį