LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumuliatoriaus M18SLED

Prekės Nr.: 073211 M18SLED
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18SLED-0
IP apsaugos klasė IP 54
ATEX zona Nera
Šviesos srautas 1 250 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 1 200 lm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Svoris be akumuliatoriaus 1 000 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073211 M18SLED
EAN / GTIN 4002395287147
Gamintojo numeris 4933459159

Aprašymas

Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi.
Tvirti prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi ir TRUEVIEW™ technologija.
  • Šviestuvą galima pasukti iki 1.250 liumenų.
  • Veikimo nuotolis 650 m.
  • 4 šviesumo lygiai maksimaliam lankstumui.

Taškinio ir plataus srauto šviesos spindulio režimai.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tinka:

Milwaukee 18 V akumuliatoriai (Nr. 073816 MB18 ir 073827 MB18).

Tiekiama:

Akumuliatorinė lempa be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį