LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumuliatoriaus M18HOSALC

Prekės Nr.: 073211 M18HOSALC
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V
  • IP apsaugos klasė: IP 34

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18 HOSALC-0
IP apsaugos klasė IP 34
ATEX zona Nėra
Šviesos srautas 6 000 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 4 000 lm
Šviesos srautas, 3 lygis 1 700 lm
Švietimo trukmė, 2 lygis 5 h
Švietimo trukmė, 3 lygis 10 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED lemputė
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Svoris su akumuliatoriumi 11 100 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073211 M18HOSALC
EAN / GTIN 4058546340490
Gamintojo numeris 4933478116

Aprašymas

Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi.
  • Tvirtas 18 voltų LED prožektorius su stovu.
  • Smūgiams atspari šviestuvo galvutė su 3 atskirais ir individualiai nukreipiamais LED moduliais.
  • Hibridinis maitinimo šaltinis: veikia su 18V akumuliatoriumi arba su kabeliu / laidu.
  • Integruotas M18™ akumuliatoriaus įkroviklis ir 2,1 amperų USB įkroviklis.

Funkcija:

IP34: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ >2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tinka:

Milwaukee 18 V akumuliatoriai (Nr. 073816 MB18 ir 073827 MB18).

Tiekiama:

Akumuliatorinė lempa be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį